Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin 7000 Kabelverschraubungs-Kit Thermoplastik Schwarz, Grau, Weiß, Gelb 5mm/ 7mm, IP66, IP68, IP69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bulgin 7000 Kabelverschraubungs-Kit Thermoplastik Schwarz, Grau, Weiß, Gelb 5mm/ 7mm, IP66, IP68, IP69K
Artikel-Nr.:
     108EL-8068650
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXP7088/0507
EAN/GTIN:
     5059041193603
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Gewindegröße = PG13.5
Kabeldurchmesser max. = 7mm
Kabeldurchmesser min. = 5mm
Material = Thermoplastik
Farbe = Schwarz, Grau, Weiß, Gelb
Serie = 7000
Schutzart = IP66, IP68, IP69K
Kontermutter im Lieferumfang enthalten = Nein
Betriebstemperatur max. = +120°C
Anzahl der Teile = 3
Standards = RoHS-kompatibel
Aderzahl = 1
Betriebstemperaturbereich = -40 → +120 °C

Artikel 806-8666 ist auch für Steckverbinder in Metallausführung geeignet. Buccaneer-Kunststoffsteckverbinderzubehör der Serie 7000. Eine umfassende Zubehörpalette für den Einsatz mit den Buccaneer-Kunststoffsteckern und Buchsensteckverbindern der Serie 7000 mit Kabelverschraubungen, Abdeckungen und Werkzeug.
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
PG13.5
Kabeldurchmesser max.:
7mm
Kabeldurchmesser min.:
5mm
Material:
Thermoplastik
Farbe:
Schwarz, Grau, Weiß, Gelb
Serie:
7000
Schutzart:
IP66, IP68, IP69K
Kontermutter im Lieferumfang enthalten:
Nein
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Anzahl der Teile:
3
Standards:
RoHS-kompatibel
Aderzahl:
1
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +120 °C
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder buccaneer, 8068650, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen, Bulgin, PXP70880507, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Glands
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 1,63*
€ 2,50*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,62*
€ 2,53*
€ 5,90*
ab € 1,79*
€ 4,37*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PXP7011/03P/ST/1315
ab € 12,87*
Zubehör
Bulgin
PXP7010/06P/ST/0709
ab € 14,93*
Zubehör
Bulgin
PXP7010/03P/ST/1315
ab € 12,99*
Zubehör
Bulgin
PXP7011/06S/ST/0709
ab € 17,20*
Zubehör
Bulgin
PXP7011/10S/CR/0911
ab € 7,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.