Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi BC856BM3G SMD, PNP Transistor -65 V / -100 mA 100 MHz, SOT-723 3-Pin


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi BC856BM3G SMD, PNP Transistor -65 V / -100 mA 100 MHz, SOT-723 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-8009651
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BC856BM3T5G
EAN/GTIN:
     5059042576634
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Transistor-Typ = PNP
DC Kollektorstrom max. = -100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = -65 V
Gehäusegröße = SOT-723
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 265 mW
Gleichstromverstärkung min. = 220
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = -80 V
Basis-Emitter Spannung max. = -5 V
Arbeitsfrequenz max. = 100 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Abmessungen = 1.25 x 0.85 x 0.55mm

Hersteller-Teilenummern mit S oder NSV als Präfix sind gemäß der Norm AEC-Q101 für die Automobilindustrie zugelassen. Universal-PNP-Transistoren, bis zu 1 A, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
DC Kollektorstrom max.:
-100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
-65 V
Gehäusegröße:
SOT-723
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
265 mW
Gleichstromverstärkung min.:
220
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
-80 V
Basis-Emitter Spannung max.:
-5 V
Arbeitsfrequenz max.:
100 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Abmessungen:
1.25 x 0.85 x 0.55mm
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, onsemi transistor, 8009651, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, BC856BM3T5G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,0508*
€ 0,0835*
4
€ 5,90*
ab € 0,1165*
€ 0,267*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Packungen
€ 0,0835*
€ 0,09937
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,0736*
€ 0,08758
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,0732*
€ 0,08711
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,0657*
€ 0,07818
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 0,0637*
€ 0,0758
pro Packung
ab 10000000 Packungen
€ 0,0508*
€ 0,06045
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,01016* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Packungen
Mindestbestellmenge: 50 Packungen ( entspricht € 4,175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.