Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; 65V; 0,1A; 0,265W; SOT723


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; 65V; 0,1A; 0,265W; SOT723
Transistor: PNP; bipolar; 65V; 0,1A; 0,265W; SOT723
Artikel-Nr.:
     2805-BC856BM3T5G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BC856BM3T5G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOT723
Frequenz: 100MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 65V
Transistorverstärkung: 150...475
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 0,265W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, onsemi transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,0506*
€ 0,0843*
Lager 2805
4
€ 5,90*
ab € 0,114*
€ 0,268*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,2475*
€ 0,29453
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,2165*
€ 0,25764
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,1925*
€ 0,22908
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,1845*
€ 0,21956
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,1605*
€ 0,191
pro Packung
ab 1600 Packungen
€ 0,159*
€ 0,18921
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 0,134*
€ 0,15946
pro Packung
ab 10000000 Packungen
€ 0,114*
€ 0,13566
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0228* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 1,072* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.