Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik Limited 7000 konfektioniertes Sensorkabel Buchse gerade / M12 Stecker gerade, Länge 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7975670
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-40041-6350100
EAN/GTIN:
     5059045692881
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
Sensorkabel
Serie = 7000
Leiterquerschnitt = 0,34 mm²
Länge = 1m
Ausrichtung - Steckverbinder 1 = gerade
Steckverbinder 2 Gehäuseausführung = Stecker
Kodierung = A
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung = Buchse

cULus, cSAus, GOST. M12-Steckverbinder-Kabelgarnituren für Sensor-Stellglied. Die Kabelgarnituren mit geradem M12- auf M12-Steckverbinder für Sensor-Stellglied von MURR Elektronik mit PUR-Kabel (gemäß UL/CSA) sind für extrem anspruchsvolle Anwendungen wie in Werkzeugmaschinen, Schwenktischen, Metallschnitt und Metallbau geeignet und können bei korrekter Installation auch für C-Schienen verwendet werden. Diese Kabelkomponenten mit M12- auf M12-Steckverbinder besitzen eine gute Beständigkeit gegen Chemikalien, Öle und Schmiermittel, Kühlmittel und andere aggressive Medien, sie sind schwer entflammbar gemäß VDE 0472, und sie werden in 4- und 5-poligen Ausführungen mit verschiedenen Kabellängen für Ihre spezifischen Anwendungen angeboten. Maximaler Strom: 4 A Hält hohen mechanischen Beanspruchungen stand Hohe Abriebfestigkeit Hydrolyse- und UV-beständig Schutzklasse IP67
Weitere Informationen:
Serie:
7000
Leiterquerschnitt:
0,34 mm²
Länge:
1m
Ausrichtung - Steckverbinder 1:
gerade
Steckverbinder 2 Gehäuseausführung:
Stecker
Kodierung:
A
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung:
Buchse
Weitere Suchbegriffe: Sensorleitung, murr sensorkabel 5x 1m, as-i buchse, asi-buchse gerade, 7975670, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Murrelektronik Limited, 7000400416350100, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,17*
€ 16,78*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 11,67*
€ 16,79*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,36*
€ 19,52*
€ 5,46*
ab € 13,91*
€ 19,64*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,19*
€ 21,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murrelektronik
7000-41121-0000000
ab € 8,10*
Zubehör
Murrelektronik
7000-12241-6351000
ab € 17,89*
Zubehör
Murrelektronik
7000-12241-6350300
ab € 8,89*
Zubehör
Murrelektronik
7000-12241-6350500
ab € 11,61*
Zubehör
Murrelektronik
7000-99102-0000000
ab € 91,76*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 64,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.