Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 7000-40041-6350100 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert 1.00m 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y995522
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-40041-6350100
EAN/GTIN:
     4048879000758
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
Sensorkabel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
1.00 m
Nennspannung:
300 V/AC
Schutzart:
IP65 + IP66K + IP67 (im gesteckten Zustand)
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
7000-40041-6350100
Typ:
7000-40041-6350100
Temperaturbereich:
-40 - +80 °C °C
Anschlussseite A:
M12-Stecker, gerade
Anschlussseite B:
M12-Buchse, gerade
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung):
0.34 mm²
Nennstrom:
4 A
Kabel-Ø:
4.8 mm
Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage:
M12
Außen-Ø:
4.8 mm
Mantelmaterial:
PUR
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert
Kodierung:
A
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,12*
€ 16,62*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 11,71*
€ 16,64*
€ 8,95*
ab € 13,35*
€ 19,28*
€ 5,46*
ab € 13,84*
€ 19,53*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,18*
€ 21,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murrelektronik
7000-41121-0000000
ab € 8,09*
Zubehör
Murrelektronik
7000-12241-6351000
ab € 17,85*
Zubehör
Murrelektronik
7000-12241-6350300
ab € 8,86*
Zubehör
Murrelektronik
7000-12241-6350500
ab € 11,57*
Zubehör
Murrelektronik
7000-99102-0000000
ab € 91,13*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.