Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker ger. M12 auf Buchse 7000-40041-6350100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker ger. M12 auf Buchse 7000-40041-6350100
Stecker ger. M12 auf Buchse 7000-40041-6350100
Artikel-Nr.:
     3517A-71861219
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-40041-6350100
EAN/GTIN:
     4048879000758
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
Sensorkabel

Stecker ger. M12 auf Buchse 7000-40041-6350100

M12 Stecker gerade 0° / M12 Buchse 0° PUR 5x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 1m Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt.
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Farbe des Kabelmantels:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,16*
€ 16,75*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 11,77*
€ 16,76*
€ 8,95*
ab € 13,28*
€ 19,45*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 13,89*
€ 19,69*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,24*
€ 21,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murrelektronik
7000-41121-0000000
ab € 8,09*
Zubehör
Murrelektronik
7000-12241-6351000
ab € 17,97*
Zubehör
Murrelektronik
7000-12241-6350300
ab € 8,84*
Zubehör
Murrelektronik
7000-12241-6350500
ab € 11,65*
Zubehör
Murrelektronik
7000-99102-0000000
ab € 91,10*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.