Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics IGBT / 30 A 16V max., 420 V 125 W, 3-Pin DPAK (TO-252) N-Kanal


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics IGBT / 30 A 16V max., 420 V 125 W, 3-Pin DPAK (TO-252) N-Kanal
Artikel-Nr.:
     108EL-7959019
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STGD18N40LZT4
EAN/GTIN:
     5059042232257
Suchbegriffe:
IGBT
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Dauer-Kollektorstrom max. = 30 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 420 V
Gate-Source Spannung max. = 16V
Verlustleistung max. = 125 W
Gehäusegröße = DPAK (TO-252)
Montage-Typ = SMD
Channel-Typ = N
Pinanzahl = 3
Schaltgeschwindigkeit = 1MHz
Transistor-Konfiguration = Einfach
Abmessungen = 6.6 x 6.2 x 2.4mm
Betriebstemperatur max. = +175 °C

IGBT, diskret, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Dauer-Kollektorstrom max.:
30 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
420 V
Gate-Source Spannung max.:
16V
Verlustleistung max.:
125 W
Gehäusegröße:
DPAK (TO-252)
Montage-Typ:
SMD
Channel-Typ:
N
Pinanzahl:
3
Schaltgeschwindigkeit:
1MHz
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Abmessungen:
6.6 x 6.2 x 2.4mm
Betriebstemperatur max.:
+175 °C
Weitere Suchbegriffe: stmicroelectronics transistor, smd transistor, 7959019, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, STMicroelectronics, STGD18N40LZT4, Semiconductors, Discrete Semiconductors, IGBTs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,382* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,88*
€ 16,5172
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,60*
€ 16,184
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,28*
€ 14,6132
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,45*
€ 12,4355
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,18*
€ 12,1142
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,10*
€ 10,829
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,71*
€ 10,3649
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,91*
€ 8,2229
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 13 D PAK
ab € 0,74*
Zubehör
Murata
MGJ3T12150505MC-R7
ab € 15,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.