Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi NJVMJB41CG SMD, NPN Transistor 100 V / 6 A 1 MHz, D2PAK (TO-263) 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi NJVMJB41CG SMD, NPN Transistor 100 V / 6 A 1 MHz, D2PAK (TO-263) 3-Pin
onsemi NJVMJB41CG SMD, NPN Transistor 100 V / 6 A 1 MHz, D2PAK (TO-263) 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7905432
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NJVMJB41CT4G
EAN/GTIN:
     5059042509731
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 6 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 100 V
Gehäusegröße = D2PAK (TO-263)
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 65 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 100 V dc
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Arbeitsfrequenz max. = 1 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Hersteller-Teilenummern mit NSV-Präfix sind gemäß AEC-Q101-Standard für die Automobilindustrie zugelassen. NPN-Leistungstransistoren, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
6 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
100 V
Gehäusegröße:
D2PAK (TO-263)
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
65 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
100 V dc
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Arbeitsfrequenz max.:
1 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, onsemi transistor, 7905432, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, NJVMJB41CT4G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,242* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,10*
€ 10,829
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,07*
€ 10,7933
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,92*
€ 10,6148
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,25*
€ 9,8175
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,88*
€ 9,3772
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,21*
€ 7,3899
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 13 D2 PAK
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.