Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi MJB42CG SMD, PNP Transistor –100 V / -6 A 1 MHz, D2PAK (TO-263) 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi MJB42CG SMD, PNP Transistor –100 V / -6 A 1 MHz, D2PAK (TO-263) 3-Pin
onsemi MJB42CG SMD, PNP Transistor –100 V / -6 A 1 MHz, D2PAK (TO-263) 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7905312
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MJB42CT4G
EAN/GTIN:
     5059042276275
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Transistor-Typ = PNP
DC Kollektorstrom max. = -6 A
Kollektor-Emitter-Spannung = –100 V
Gehäusegröße = D2PAK (TO-263)
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 65 W
Gleichstromverstärkung min. = 15
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 100 V dc
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Arbeitsfrequenz max. = 1 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Abmessungen = 10.29 x 11.05 x 4.83mm

Hersteller-Teilenummern mit NSV-Präfix sind gemäß AEC-Q101-Standard für die Automobilindustrie zugelassen. PNP-Leistungstransistoren, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
DC Kollektorstrom max.:
-6 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
–100 V
Gehäusegröße:
D2PAK (TO-263)
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
65 W
Gleichstromverstärkung min.:
15
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
100 V dc
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Arbeitsfrequenz max.:
1 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Abmessungen:
10.29 x 11.05 x 4.83mm
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, onsemi transistor, 7905312, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, MJB42CT4G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,894* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,69*
€ 7,9611
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,51*
€ 7,7469
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,38*
€ 7,5922
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,84*
€ 6,9496
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,64*
€ 6,7116
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,47*
€ 5,3193
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 13 D2 PAK
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.