Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse Klinge Kfz Sicherung, Maxi, orange, 40A, 32V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Littelfuse Klinge Kfz Sicherung, Maxi, orange, 40A, 32V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-2193570
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0299040.TXN
EAN/GTIN:
     8711193072447
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Strom = 40A
Sicherungs Typ = Klinge
Klingengröße = Maxi
Betriebsspannung = 32V dc
Farbe = orange
Länge = 29.21mm
Breite = 8.85mm
Höhe = 34.29mm
Gehäusematerial = Phenolharz
Charakteristik = T
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Maximale Betriebstemperatur = +125°C
Betriebstemperaturbereich = -40 →+125 °C

UL-Zulassung. Maxi-Flachsicherungen Littelfuse. Die MAXI-Serie von Littelfuse basiert auf "Diffusion Pill Technology" für eine vorhersehbare Zeitverzögerung und geringe Wärmeableitung. Eigens für Kfz-Anwendungen gemäß SAE J1888 entwickelt Nennspannung 32 V dc Maxifuse Temperaturbereich: -40 °C → +125 °C
Weitere Informationen:
Strom:
40A
Sicherungs Typ:
Klinge
Klingengröße:
Maxi
Betriebsspannung:
32V dc
Farbe:
orange
Länge:
29.21mm
Breite:
8.85mm
Höhe:
34.29mm
Gehäusematerial:
Phenolharz
Charakteristik:
T
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Maximale Betriebstemperatur:
+125°C
Betriebstemperaturbereich:
-40 →+125 °C
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, auto sicherung 40a, auto sicherung, auto sicherung littelfuse, 2193570, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Kfz Sicherungen, Littelfuse, 0299040TXN, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Car Fuses
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
140
Frei Haus
ab € 2,03*
€ 2,53*
3
€ 5,90*
ab € 0,97*
€ 2,82*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 1,63*
€ 2,91*
1 Tag
758
1
€ 5,95*
ab € 1,96*
€ 5,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
01520001TXN940
ab € 8,39*
Zubehör
Littelfuse
01520001TXN
ab € 3,58*
Zubehör
Littelfuse
MAHC0001ZXJ
ab € 19,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.