Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILS, OSLON Black PowerStar IR-LED Array, PCB 4120mW, 850nm, 4280 mW, ±45°, 2-Pin, Oberflächenmontage 4-LEDs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7732892
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILH-IO04-85SL-SC201-WIR200.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
LED Array
Wellenlänge Spitze = 850nm
Gehäusetyp = PCB
Strahlstrom = 4120mW
Strahlungsstärke = 4280 mW
Montage Typ = Oberflächenmontage
Halbwertswinkel = ±45°
Anzahl der LEDs = 4
Anzahl der Pins = 2
Abmessungen = 20 x 3.85mm
Linsenform = Dom
Serie = OSLON Black PowerStar

Je nach Betriebsart senden diese Geräte sehr konzentriertes, nicht sichtbares Infrarotlicht aus, das für das menschliche Auge gefährlich sein kann. PowerStar überhitzen im Betrieb, wenn sie an keinem geeigneten Kühlkörper angebracht sind. Überhitzung kann zu Ausfällen oder irreparablen Schäden führen. Betreiben Sie PowerStar-LED-Arrays nicht mit Netzteilen mit unbegrenzter Stromstärke. Bei Anschluss an Konstantstrom-Netzteile ohne Strombegrenzung kann es zu einer Stromaufnahme des PowerStar-LED-Arrays über dem spezifizierten Maximum und zu einem Ausfall oder irreparablen Schäden kommen. PowerStar IR LED-Arrays - IR OSLON Black 4. Die Oslon 4 PowerStar IR-Serie von IR-LED-Arrays von Intelligent LED Solutions enthält 4 Osram IR-LEDS der Serie IR Oslon Black. PowerStars sind kompakte, leistungsfähige LED-Lichtquellen auf Aluminiumsubstraten für ideale Thermikeigenschaften; standardmäßig sind sie vorkonfektioniert mit 200 mm Draht. Die vielseitige IR Oslon 4 Powerstar LED-Arrays sind ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen wie: Überwachungssysteme, IR-Ausleuchtung für Kameras, maschinelles Sehen, Nachtsichtlicht und Fahrerassistenzsysteme. Oslon 4 PowerStar IR-LED-Arrays enthalten 4 Osram IR-LED der Serie Oslon Black Strombereich: 100 bis 1.000 mA Lebensdauer: Bis zu 100000 Stunden bis 70 % der ursprünglichen Helligkeit Befestigungsbohrungen für M3-Schrauben ermöglichen einfachen Einbau PowerStar-Größe (L x B x H): 20 x 20 x 3,85 mm Vorverdrahtet mit 200-mm-Verbindungsdrähten PowerStars können zu längeren Ketten verknüpft werden Siehe Datenblatt für geeignete Kühlkörper, Konstantstrom-LED-Treiber und thermisches Verbindungsmaterial
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
850nm
Gehäusetyp:
PCB
Strahlstrom:
4120mW
Strahlungsstärke:
4280 mW
Montage Typ:
Oberflächenmontage
Halbwertswinkel:
±45°
Anzahl der LEDs:
4
Anzahl der Pins:
2
Abmessungen:
20 x 3.85mm
Linsenform:
Dom
Serie:
OSLON Black PowerStar
Weitere Suchbegriffe: LED Printmontage, PCB-LED, ir-led 850nm, ir emitter, ir led array, 7732892, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, Intelligent LED Solutions, ILHIO0485SLSC201WIR200, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 14,99*
ab € 20,87*
€ 29,88*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,29*
€ 35,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
IZC035-008F-5065C-SA
ab € 13,54*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-HSINK-STAR-50X20MM-BLK-K
ab € 9,90*
Zubehör
ams OSRAM
SFH 4715S
ab € 822,27*
Zubehör
ams OSRAM
SFH 4715S
ab € 2,51*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.