Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM, OSLON Black IR-Diode 1030mW, 860nm, 440mW/sr, ±45°, 3-Pin, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9133550
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 4715S
EAN/GTIN:
     5059041226851
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
Wellenlänge Spitze = 860nm
Gehäusetyp = SMD
Strahlstrom = 1030mW
Strahlungsstärke = 440mW/sr
Montage Typ = SMD
Halbwertswinkel = ±45°
Anzahl der LEDs = 1
Anzahl der Pins = 3
Abmessungen = 3.95 x 3.95 x 2.41mm
Linsenform = Dom
Serie = OSLON Black

Osram IR-Serie OSLON Black IR-LEDs. Die Hochleistungs-Infrarot-LEDs der Serie IR OSLON Black von Osram Opto Semiconductors bieten eine gestapelte Leistung, ein kompaktes Gehäuse und eine lange Lebensdauer. Sie sind eine Produktfamilie von kleinen IR-LEDs mit mehr als 1 W optischer Leistung. Die IR OSLON Black-Einheiten verfügen über die überlegene Robustheit des Gehäuses der OSLON Black-Serie. Sie bieten hohe Effizienz, niedrigen Wärmewiderstand und Wellenlängen, die für CMOS/CCD-Kameras geeignet sind. Der IR-Sender der Serie OSLON Black ist ideal für Anwendungen wie Infrarotbeleuchtung für Kameras, Überwachungssysteme, Nummernschilderkennung und Mautsysteme, Biometrik, Nachtsichtsysteme, Touchscreens und Systeme für maschinelles Sehen.. Hochwirksame IR Lichtquelle Kompaktes SMD-Gehäuse mit integrierter Linse, geeignet für eine dichte Packung Niedriger Wärmewiderstand Nanostack-Technologie (SFH 4715S, SFH 4725S und SFH 4716S) Aktiver Chipbereich: 1 mm² Maximale Durchlassstrombewertung: 1 A Ausstrahlungswinkel: 45° oder 75° Lebensdauer: bis zu 50000 Stunden
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
860nm
Gehäusetyp:
SMD
Strahlstrom:
1030mW
Strahlungsstärke:
440mW/sr
Montage Typ:
SMD
Halbwertswinkel:
±45°
Anzahl der LEDs:
1
Anzahl der Pins:
3
Abmessungen:
3.95 x 3.95 x 2.41mm
Linsenform:
Dom
Serie:
OSLON Black
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 9133550, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, ams OSRAM, SFH4715S, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 822,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 600 Stück (ab € 1,3704* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 900,012*
€ 1.071,01428
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 897,42*
€ 1.067,9298
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 855,912*
€ 1.018,53528
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 837,012*
€ 996,04428
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 822,24*
€ 978,4656
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILR-IO16-85SL-SC201-WIR200.
ab € 81,69*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-IO04-85SL-SC201-WIR200.
ab € 20,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.