Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILS LED-Treiber 100 → 240 V ac LED-Treiber, Ausgang 3 → 36V / 350mA Konstantstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7362368
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     IZC035-008F-5065C-SA
EAN/GTIN:
     5059045892632
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 8w
Ausgangsspannungsbereich = 3 → 36V
Ausgangsleistung max. = 8W
Ausgangsstrombereich = 350mA
Eingangsspannung = 100 → 240 V ac
Betrieb = Konstantstrom
LED-Controller = LED-Treiber
Eingangsspannung AC oder DC = ac
Schutzart = IP65
Nennspannung = 100 → 240V ac

Konstantstrom-Netzteil für LED-Beleuchtung, 8 W, IP65. Eine Serie von 8 W Konstantstrom-Netzteilen von Intelligent LED Solutions. Mit der Umweltschutzklasse IP65 sind diese Netzteile geeignet für eine Vielzahl von Innen- und Außen-LED-Beleuchtungsanwendungen, einschließlich: LED-Straßenbeleuchtung, LED-Beschilderung, LED-Lichtbänder und -Bänder, LED-Buchstabenketten, LED-Außenbeleuchtung, Schaukästen, LED-Einbauleuchten und Bürobeleuchtung. Niedriger Energieverbrauch von 8 W Universaleingangsspannung: 100–240 V IP65, geeignet für Innen- und Montage Konvektionskühlung Kurzschluss und Übertemperaturschutz Vorverdrahtet
Weitere Informationen:
Ausgangsspannungsbereich:
3 → 36V
Ausgangsleistung max.:
8W
Ausgangsstrombereich:
350mA
Eingangsspannung:
100 → 240 V ac
Betrieb:
Konstantstrom
LED-Controller:
LED-Treiber
Eingangsspannung AC oder DC:
ac
Schutzart:
IP65
Nennspannung:
100 → 240V ac
Weitere Suchbegriffe: led treiber, 7362368, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Treiber, Intelligent LED Solutions, IZC035008F5065CSA, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Drivers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,54*
€ 20,27*
2 Tage
14
€ 5,95*
ab € 14,26*
€ 20,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-OW04-RGBW-PC211-WIR200.
ab € 20,15*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-ON04-RGBW-PC211-WIR200.
ab € 20,57*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-XQ01-S380-SC211-WIR200
ab € 30,49*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-XR01-S385-SC211-WIR200.
ab € 49,97*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-XQ01-S410-SC211-WIR200.
ab € 25,70*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-XO01-S410-SC211-WIR200.
ab € 10,25*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.