Anwendung = Kamerabeleuchtung LED Farbe = IR Anzahl der LEDs = 1 Serie = OSLON Black IR Pinoir Entwicklungskits ILS PiNoir. Die PiNoir-Entwicklungskits von Intelligent LED Solutions (ILS) sind Bele...
Wellenlänge Spitze = 850nm Gehäusetyp = PCB Strahlstrom = 5080mW Anzahl der LEDs = 4 Serie = OSLON Black PowerStar Je nach Betriebsart senden diese Geräte sehr konzentriertes, nicht sichtbares Infr...
Wellenlänge Spitze = 850nm Gehäusetyp = PCB Strahlstrom = 1340mW Anzahl der LEDs = 1 Abmessungen = 20 x 20 x 3.5mm Serie = OSLON Black PowerStar Je nach Betriebsart senden diese Geräte sehr konzent...
Anwendung = Kamerabeleuchtung LED-Kit enthält = Konstantstrom-LED-Treiber, Kühlkörper, LED-Modul LED Farbe = IR Anzahl der LEDs = 1 Serie = OSLON Black IR Pinoir Basic Entwicklungskits ILS PiNoir. ...
Wellenlänge Spitze = 850nm Gehäusetyp = PCB Strahlstrom = 1270mW Anzahl der LEDs = 1 Serie = OSLON Black PowerStar Je nach Betriebsart senden diese Geräte sehr konzentriertes, nicht sichtbares Infr...
Wellenlänge Spitze = 940nm Gehäusetyp = PCB Strahlstrom = 215mW Anzahl der LEDs = 1 Abmessungen = 20 x 20 x 3.5mm Serie = OSLON Black PowerStar Je nach Betriebsart senden diese Geräte sehr konzentr...
Anzahl der LEDs = 4 Serie = OSLON 150 4+ PowerStar PowerStar-LED-Arrays überhitzen im Betrieb, wenn sie nicht an einem geeigneten Kühlkörper angebracht sind: Überhitzung kann zu Ausfällen oder irre...