| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7698689 Herst.-Nr.: BC.91VSE EAN/GTIN: 3148510141718 |
| |
|
| | |
| Handschuhgröße = 10, L Primäre Handschuhanwendung = Electrical Handschuhmaterial = Latex Hauptfarbe des Handschuhs = Beige Handschuhbeschichtung = Keine Beschichtung Anzahl Handschuhe = 1Paar EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein EN 511 Schutz gegen Kälte = Nein
EN60903. Undurchsichtige UV-Tasche. Elektrikerhandschuhe. Naturlatex Beständig gegenüber sehr niedrigen Temperaturen Weitere Informationen: | | Handschuhgröße: | 10, L | Primäre Handschuhanwendung: | Electrical | Handschuhmaterial: | Latex | Hauptfarbe des Handschuhs: | Beige | Handschuhbeschichtung: | Keine Beschichtung | Anzahl Handschuhe: | 1Paar | EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien: | Nein | EN 511 Schutz gegen Kälte: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannungsschutzhandschuh, isolierende handschuhe größe 10, isolierende handschuhe, 7698689, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Arbeitshandschuhe, Facom, BC91VSE, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,83* | € 54,97* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 40,77* | € 55,24* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 47,06* | € 61,89* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,10* | € 67,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|