Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coba Europe COBASwitch Rutschfeste Gummi Isolationsmatte bis 15000V, Schwarz 9mm x 0.9m x 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4716248
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     SM010031
EAN/GTIN:
     5060087959122
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Schaltmatten
Sicherheits-Schaltmatten
Länge = 1m
Dicke = 9mm
Betriebsspannung max. = 15000V
Breite = 0.9m
Erfüllte Normen = BS921/1976
Mattenmaterial = Gummi
Reihe = COBASwitch
Anti-Rutsch = Ja
Farbe = Schwarz
Oberflächentyp = Gerippt
Betriebsspannung = 650V

BS921/1976. Isolierende Schutzmatte. Schalttafelmatten Bieten Sicherheit für Arbeiter gegen elektrischen Schlag Für den Einsatz vor Schalttafeln und Hochspannungsanlagen Rutschfeste, fein gerillte Oberfläche Hergestellt aus extrem verschleißfestem Gummi Geprüft auf 15 kV eff
Weitere Informationen:
Länge:
1m
Dicke:
9mm
Betriebsspannung max.:
15000V
Breite:
0.9m
Erfüllte Normen:
BS921/1976
Mattenmaterial:
Gummi
Reihe:
COBASwitch
Anti-Rutsch:
Ja
Farbe:
Schwarz
Oberflächentyp:
Gerippt
Betriebsspannung:
650V
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschaltmatten , Trittschaltmatten, Isoliermatte für Schalträume, Schaltraummatte, Schaltraummatten, anti-ermüdungsmatte schwarz gummi, anti ermüdungsmatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, 4716248, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsbodenbeläge, Isolationsmatten, Coba Europe, SM010031, Site Safety, Safety Flooring, Electrical Safety Mats
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,25*
€ 146,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,00*
€ 145,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,42*
€ 138,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,60*
€ 125,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,46*
€ 111,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.