Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Titalium Vorhängeschloss mit Schlüssel Grau, Bügel-Ø 9.5mm x 43.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
ABUS Titalium Vorhängeschloss mit Schlüssel Grau, Bügel-Ø 9.5mm x 43.5mm
ABUS Titalium Vorhängeschloss mit Schlüssel Grau, Bügel-Ø 9.5mm x 43.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7689704
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     64TI/60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Schlosstyp = Schlüssel
Bügeldurchmesser = 9.5mm
Bügellänge = 43.5mm
Gleichschließend = Nein
Wetterfest = Ja
Material = Titan
Farbe = Grau
Gehäusebreite = 60mm
Anzahl pro Packung = 1

Vorhängeschlösser ABUS 64TI der Serie Titalium™. Die Vorhängeschlösser Abus Titalium sind ideal sind für mittlere und hohe Diebstahlrisiken, die Vorhängeschlösser der Serie 64TI TITALIUM™ wird für eine Vielzahl von Sicherheitsanforderungen empfohlen. Alle Modelle in dieser Serie haben einen parazentrischen Schlüsselgang, verchromten Zylinder und durchgehärteten Stahlbügel. NANO Schäkel-Schutzbeschichtung für Sicherheit und hohe Korrosionsbeständigkeit. TITALIUM™-Qualitätsgehäuse mit Edelstahlerscheinung: für Korrosionsbeständigkeit Zylinder mit 5 Sperrstiften mit nicht herausnehmbaren Pilzstiften: widerstandsfähig gegen Aufbrechversuche Durchgehärteter Bügel aus Stahllegierung: widersteht Säge-Attacken Rostfreie interne Bauteile und verchromter Zylinder: dauerhafte Sicherheit Großer tulpenförmiger Tulpenkopf: praktische Sicherheit
Weitere Informationen:
Schlosstyp:
Schlüssel
Bügeldurchmesser:
9.5mm
Bügellänge:
43.5mm
Gleichschließend:
Nein
Wetterfest:
Ja
Material:
Titan
Farbe:
Grau
Gehäusebreite:
60mm
Anzahl pro Packung:
1
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, abus hangschloss alu, bügelschloss abus, bügelschloß alu, 7689704, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Vorhängeschlösser, ABUS, 64TI60, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Padlocks
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
1
€ 4,90*
ab € 7,36*
€ 9,83*
1
€ 5,90*
ab € 8,44*
€ 11,29*
4 Tage
18
6
Frei Haus
ab € 8,895*
€ 11,535*
3 Tage
19
1
€ 5,99*
ab € 9,03*
€ 12,19*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 9,17*
€ 12,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
XR0100C 100
ab € 16,15*
Zubehör
ABUS
110/155 B/DFNLI
ab € 24,91*
Zubehör
ABUS
XR0110 195
ab € 27,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.