Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS 64TI/60 KD Herkömmliches Vorhängeschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS 64TI/60 KD Herkömmliches Vorhängeschloss
ABUS 64TI/60 KD Herkömmliches Vorhängeschloss
ABUS 64TI/60 KD Herkömmliches Vorhängeschloss
ABUS 64TI/60 KD Herkömmliches Vorhängeschloss
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97330655
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     56352
EAN/GTIN:
     4003318794803
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Korpusbreite
60 mm
Korpustiefe
19 mm
Korpushöhe
56 mm
Höhe
91 mm
Schäkeldurchmesser
10 mm
Durchgangshöhe
35 mm
Horizontaler Abstand (max.)
34 mm
Gewicht
236 g
Lieferumfang
Anzahl an beigefügten Steckschlössern
2 Stück(e)
Merkmale
Produktdesign
Herkömmliches Vorhängeschloss
Typ
Tastensperre
Schlüsseltyp
Unterschiedliche Schließung
Produktfarbe
Aluminium
Korpusmaterial
Aluminium
Schäkelmaterial
Gehärteter Stahl
Schäkel Form
U-förmig
Korrosionsbeständig
Ja
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
XR0100C 100
ab € 16,14*
Zubehör
ABUS
110/155 B/DFNLI
ab € 24,84*
Zubehör
ABUS
XR0110 195
ab € 28,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.