Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Stahl Schließblech mit Haspe, Haspe Loch-ø 11mm, B. 35mm, L. 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-816007
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     XR0100C 100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Material = Stahl
Abmessungen = 100 x 35mm
Haspe-Lochdurchmesser = 11mm
Länge = 100mm
Breite = 35mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Abmessungen:
100 x 35mm
Haspe-Lochdurchmesser:
11mm
Länge:
100mm
Breite:
35mm
Weitere Suchbegriffe: Winkelschliessblech, Haspe, Türüberfalle, Überfallen, abus überfalle 100 mm, haspe, haspe abus, 816007, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Haspe & Klammern, ABUS, XR0100C100, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Hasp & Staples
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
4349602
ab € 9,61*
Ähnlich
RS Pro
751332
ab € 6,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.