Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindervorhängeschloss, 64TI/60 Lock-Tag, VE 6 Stk, silber.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zylindervorhängeschloss
Zylindervorhängeschloss
Artikel-Nr.:
     103-651398
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     79480
EAN/GTIN:
     4003318794803
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Zylindervorhängeschloss, 64TI/60 Lock-Tag, VE 6 Stk, silber.

Gehärteter Stahlbügel mit NANO PROTECT™-Beschichtung für sehr hohen Korrosionsschutz. Leicht und trotzdem robust.

Leicht und trotzdem robust. Massiver Schlosskörper aus innovativem Spezialaluminium. Das parazentrische Schlüsselprofil erschwert bei allen ABUS 64 TITALIUM™ das unbefugte Öffnen mit Sperrwerkzeugen erheblich . Sie eignen sich für Tore, Türen, Keller und vieles mehr im privaten und gewerblichen Bereich. Sollten Sie weiter auseinanderliegende Verriegelungspunkte verbinden müssen, wählen Sie eine Variante mit hohem Bügel. Damit verschließen Sie auch dickere Ketten oder massive Sperrriegel einfach und komfortabel.
Weitere Informationen:
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Produkttyp:
Vorhängeschlösser
Verschlussart:
verschiedenschließend
Material:
Aluminium
Farbe:
silber
Gesamthöhe:
91 mm
Bügelhöhe:
35 mm
Bügelweite:
34 mm
Bügelstärke:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, abus hangschloss alu, bügelschloss abus, bügelschloß alu, ABUS, 651398 49, Bügelschlösser, Schloss, Schlösser, Vorhängeschlösser
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
1
€ 4,90*
ab € 7,36*
€ 9,83*
1
€ 5,90*
ab € 8,44*
€ 11,29*
Lager 103
18
6
Frei Haus
ab € 8,895*
€ 11,535*
3 Tage
19
1
€ 5,99*
ab € 9,03*
€ 12,19*
1
€ 8,95*
ab € 9,17*
€ 12,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,535*
€ 13,72665
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,335*
€ 13,48865
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,695*
€ 12,72705
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,895*
€ 10,58505
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 69,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
XR0100C 100
ab € 16,15*
Zubehör
ABUS
110/155 B/DFNLI
ab € 24,91*
Zubehör
ABUS
XR0110 195
ab € 27,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.