Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Stahl Schließblech mit Haspe, Haspe Loch-ø 12.5mm, B. 45mm, L. 155mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABUS Stahl Schließblech mit Haspe, Haspe Loch-ø 12.5mm, B. 45mm, L. 155mm
ABUS Stahl Schließblech mit Haspe, Haspe Loch-ø 12.5mm, B. 45mm, L. 155mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2050221
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     110/155 B/DFNLI
EAN/GTIN:
     4003318357886
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Material = Stahl
Abmessungen = 155 x 45mm
Haspe-Lochdurchmesser = 12.5mm
Länge = 155mm
Breite = 45mm

ABUS-Fingerhaspel und -HeftklammerDie ABUS-Klapphaspe und -Heftklammer ist ein robustes Stahlprodukt, das zur Sicherung von Wertgegenständen und Waren mit höherem Wert oder hohem Diebstahlrisiko verwendet wird. Er verfügt über Scharnierstifte zum Schutz vor Angriffen. Er ist ideal für den Einsatz in Ecken oder Winkeln.Eigenschaften und VorteileKorrosionsschutz Versteckte Schrauben Die Länge beträgt 155 mm Der Durchmesser der Heftklammerbohrung beträgt 12,5 mm Zur Verwendung mit einem Vorhängeschloss Die Breite beträgt 45 mmAnwendungenTürrahmen TürblattZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Abmessungen:
155 x 45mm
Haspe-Lochdurchmesser:
12.5mm
Länge:
155mm
Breite:
45mm
Weitere Suchbegriffe: Winkelschliessblech, Haspe, Türüberfalle, Überfallen, haspe abus, haspe, überfalle stahl, 2050221, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Haspe & Klammern, ABUS, 110155BDFNLI, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Hasp & Staples
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
751348
ab € 6,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.