| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7158989 Herst.-Nr.: DCT10-2 EAN/GTIN: 3605340379792 |
| |
|
| | |
| Strom = 10A Sicherungsgröße = 10 x 38mm Betriebsspannung = 1kV dc Gehäusematerial = Melamin
Modulostar-Sicherungshalterempfehlungen. Nicht unter Last betreiben. Die PV-Quelle muss an die vorgeschaltete Klemme angeschlossen sein. Ferraz Shawmut - Mersen 1000 Vdc Fotovoltaik-Sicherungen und Zubehör. Speziell konstruiert, um in Fotovoltaik-Anwendungen Schutz zu bieten. Mersen bietet eine Reihe von Fotovoltaik-Sicherungen und Sicherungshaltern, die speziell für diese Anwendung entwickelt wurden. Diese Serie profitiert von verbesserter Sicherungsbauweise, die eine kontinuierliche Temperatur- und Stromzyklusbeständigkeit ermöglicht. Schützen Sie Ihre netzunabhängigen und netzgebundenen PV-Anlagen mit Fotovoltaik-Sicherungen von Mersen. Anwendungen: Schutz auf PV-Strang/Array-Ebene Combiner-Anschlussdosen Inline-PV-Modulschutz. Umrichter Akkuladungs-Controller.. Niedrige Fehlerstrom-Interrupt-Funktion Haltbare Konstruktion. Temperaturzyklusbeständigkeit. Garantierter Betrieb bei extremen Temperaturen. Weitere Informationen: | | Strom: | 10A | Sicherungsgröße: | 10 x 38mm | Betriebsspannung: | 1kV dc | Gehäusematerial: | Melamin |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, mersen feinsicherung, feinsicherung, 7158989, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Mersen, DCT102, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses |
| | |
| |