Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen Feinsicherung / 80A 22 x 58mm 690V ac Keramik gG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1887460
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     Q217180
EAN/GTIN:
     8430399009216
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 80A
Sicherungsgröße = 22 x 58mm
Betriebsspannung = 690V ac
Gehäusematerial = Keramik
Betriebsklasse = gG

IEC 60269-1 und -2. LROS, Bureau, Veritas. Sicherungen des Typs gG (auch bekannt als gL-gG) sind für allgemeine ohmsche Lasten vorgesehenSicherungen des Typs aM sind für induktive Lasten, z. B. Motoren. Ferraz HBC Keramik-Patronensicherungen gG und aM. Ferraz-Shawmut-aM- und gG-Sicherungseinsätze decken ein breites Spektrum an physikalischen Größen und Nennströmen für 400, 500 und 690 V ac zum Schutz in der Stromverteilung und verschiedenen industriellen Anwendungen ab. Alle zylindrischen Sicherungseinsätze haben Keramikkörper und versilberte Aderendhülsen. Die Keramiksicherungen bieten einen Vollbereichs-Schutz mit optischer Anzeige, wenn die Sicherung durchgebrannt ist. Eigenschaften und Vorteile - Kleines Format - Umfassender Schutz - Sicherstes und zuverlässigstes Schutzsystem - Hohe Begrenzung und Ausschaltvermögen - geringe Verlustleistung
Weitere Informationen:
Strom:
80A
Sicherungsgröße:
22 x 58mm
Betriebsspannung:
690V ac
Gehäusematerial:
Keramik
Betriebsklasse:
gG
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HBC Sicherung, High Breaking Capacity Fuse, High Breaking Capacity Sicherung, mersen feinsicherung, hbc sicherung, 1887460, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Mersen, Q217180, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 30,58*
€ 40,73*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 30,53*
€ 40,84*
€ 3,90*
ab € 31,04*
€ 41,47*
€ 5,90*
ab € 37,30*
€ 48,97*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 26,70*
€ 50,04*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,04*
€ 59,5476
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,69*
€ 57,9411
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,82*
€ 48,5758
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,05*
€ 47,6595
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,65*
€ 45,9935
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 34,56*
€ 41,1264
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 32,00*
€ 38,08
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 30,71*
€ 36,5449
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,70*
€ 31,773
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,67* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.