Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen Feinsicherung / 1A 10 x 38mm 1kV dc Melamin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7158982
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     DCT1-2
EAN/GTIN:
     3605340493702
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 1A
Sicherungsgröße = 10 x 38mm
Betriebsspannung = 1kV dc
Gehäusematerial = Melamin

Modulostar-Sicherungshalterempfehlungen. Nicht unter Last betreiben. Die PV-Quelle muss an die vorgeschaltete Klemme angeschlossen sein. Ferraz Shawmut - Mersen 1000 Vdc Fotovoltaik-Sicherungen und Zubehör. Speziell konstruiert, um in Fotovoltaik-Anwendungen Schutz zu bieten. Mersen bietet eine Reihe von Fotovoltaik-Sicherungen und Sicherungshaltern, die speziell für diese Anwendung entwickelt wurden. Diese Serie profitiert von verbesserter Sicherungsbauweise, die eine kontinuierliche Temperatur- und Stromzyklusbeständigkeit ermöglicht. Schützen Sie Ihre netzunabhängigen und netzgebundenen PV-Anlagen mit Fotovoltaik-Sicherungen von Mersen. Anwendungen: Schutz auf PV-Strang/Array-Ebene Combiner-Anschlussdosen Inline-PV-Modulschutz. Umrichter Akkuladungs-Controller.. Niedrige Fehlerstrom-Interrupt-Funktion Haltbare Konstruktion. Temperaturzyklusbeständigkeit. Garantierter Betrieb bei extremen Temperaturen.
Weitere Informationen:
Strom:
1A
Sicherungsgröße:
10 x 38mm
Betriebsspannung:
1kV dc
Gehäusematerial:
Melamin
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, mersen feinsicherung, feinsicherung, 7158982, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Mersen, DCT12, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
D100997K
ab € 10,65*
Zubehör
Mersen
N218213
ab € 4,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.