Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han Eco Koppler, M32, Gerade, Kabelmontage, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7622483
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19411100722
EAN/GTIN:
     5059039172573
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Han-Eco
Typ = Koppler
Gewindegröße = M32
Montagetyp = Kabelmontage
Größencode Hersteller = 10 B
Gehäuseausrichtung = Gerade
Schutzart = IP65
Anschlussart = Schrauben
Gender = Hermaphrodite

Optionale PE-Kontaktmodule erhältlich (Best.-Nr. ; 742-2690 742-2690 und ; 742-2700 742-2700 ). Hauben und Gehäuse Han-Eco. Han-Eco® ist eine neue Serie von Hauben und Gehäusen aus thermoplastischem Werkstoff. Die Serie Han-Eco® ist in den folgenden Größen erhältlich: 6 B, 10 B, 16 B und 24 B. Die Kabelausgänge sind erhältlich mit metrischem Gewinde oder integrierter Kabelverschraubung. Dank der Click-and-Mate-Bauweise für schnelle, einfache Montage könnten die Han-Eco® Hauben und Gehäuse ohne Werkzeug montiert werden. Außerdem sind die Han-Eco® Hauben und Gehäuse mit den Modulen der Serie Han-Modular® kompatibel. Gewichtreduktion kombiniert mit mechanischer Festigkeit Schnelles Montageverfahren ohne Werkzeug Besonders widerstandsfähig gegen umweltbedingte Belastungen, geeignet für den Einsatz in Anwendungen im Freien Han-Eco Dichtungseinsätze zur Reduzierung erhältlich Verriegelungshebel erhältlich IP65
Weitere Informationen:
Typ:
Koppler
Gewindegröße:
M32
Montagetyp:
Kabelmontage
Größencode Hersteller:
10 B
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Schutzart:
IP65
Anschlussart:
Schrauben
Gender:
Hermaphrodite
Weitere Suchbegriffe: Leistungsstecker, Steckergehäuse, leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, 7622483, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder Gehäuse, HARTING, 19411100722, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Housings & Hoods
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 20,05*
€ 26,32*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,17*
€ 26,44*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,2254*
€ 26,5454*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,64*
€ 28,56*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 31,29*
€ 42,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 14 002 2751
ab € 24,14*
Zubehör
Harting
09 14 000 9931
ab € 10,67*
Zubehör
Harting
09 14 002 2702
ab € 6,94*
Zubehör
Harting
09 14 002 2741
ab € 12,93*
Zubehör
Harting
09 14 002 2742
ab € 12,95*
Zubehör
Harting
09 14 002 2753
ab € 24,96*
Zubehör
Harting
09 14 003 2701
ab € 10,76*
Zubehör
Harting
09 14 003 2702
ab € 11,765*
Zubehör
Harting
09 14 004 4711
ab € 21,03*
Zubehör
Harting
09 14 005 2716
ab € 6,07*
Zubehör
Harting
09 14 006 2733
ab € 6,70*
Zubehör
Harting
09 14 008 2733
ab € 7,57*
Zubehör
Harting
09 14 008 2734
ab € 7,315*
Zubehör
Harting
19410105404
ab € 9,69*
Zubehör
Harting
09 14 012 2734
ab € 25,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.