Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenmodul 09 14 002 2702 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1989668-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 14 002 2702
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsen für Federkontaktstifte
Han-Modular
Kontakteinsätze
Modularbuchsen
Buchsenmodul 09 14 002 2702 Harting Inhalt: 1 St.

Buchsenmodul

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Axialschraubanschluss · Herstellerfarbe: Kieselgrau (RAL 7032) · Material: Polycarbonat,Kupferlegierung · Temperatur (max.): +125 °C · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 24.2 g
Bemessungsstrom: 40 A
Kontaktanzahl: 2
Bemessungsspannung: 1000 V
Leiterquerschnitt: 6 mm² - 10 mm²
Geschlecht: Buchse
Steckzyklen: ≥ 500
Anzugsdrehmoment: 2 Nm - 6 mm², 2 Nm - 10 mm²
Bemessungsstoßspannung: 8 kV
Kontaktoberfläche: versilbert
Durchgangswiderstand: ≤ 0.3 mΩ
Abisolierlänge: 8 mm 6 mm², 11 mm 10 mm²
Verschmutzungsgrad: 3

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Kieselgrau (RAL 7032)
Marke:
Harting
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Axialschraubanschluss
Material:
Polycarbonat | Kupferlegierung
Herst.-Teilenr.:
09140022702
Typ (Hersteller-Typ):
09 14 002 2702
Temperatur (max.):
+125 °C
Produkt-Art:
Buchsenmodul
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: harting han-modular, buchsen für federkontaktstifte, Harting, 09 14 002 2702, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 6,94*
€ 9,50*
2
€ 5,46*
ab € 9,90*
€ 13,33*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 10,6153*
€ 14,5253*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 10,87107*
€ 14,55107*
Lager 102
22
1
Frei Haus
ab € 18,24*
€ 25,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09140022602
ab € 7,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.