Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Buchsenmodul 09 14 012 2734 Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting
Harting
Artikel-Nr.:
     1039H-940910029019
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 14 012 2734
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze
Modularbuchsen
Harting Buchsenmodul 09 14 012 2734 Inhalt: 1St.

Typ: 09 14 012 2734
Inhalt: 1 St.
Anschluss: Han-Quick Lock®
Temperaturbereich: +125 °C (max)
Farbe: grau
Produkt-Art: Buchsenmodul
Herst.-Teilenr.: 09140122734
Herstellerfarbe: Kieselgrau (RAL 7032)
Kategorie: Buchsenmodul
Max. Temperatur: +125 °C
Material: Polycarbonat + Kupferlegierung
Hersteller-Nr.: 09140122734
EAN: - - - - - - - - -
Nettogewicht: 23.04 g
Bemessungsstrom: 10 A
Kontaktanzahl: 12
Bemessungsspannung: 250 V
Leiterquerschnitt: 0.25 mm² - 1.5 mm²
Geschlecht: Buchse
Steckzyklen: ? 500
Bemessungsstoßspannung: 4 kV
Kontaktoberfläche: vergoldet
Durchgangswiderstand: ? 3 m?
Abisolierlänge: 10 mm
Verschmutzungsgrad: 3

Weitere Suchbegriffe: harting han-modular, hdc steckverbinder, Harting, 09 14 012 2734, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau, Maschinenbausteckverbinder
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 24,98*
€ 32,34*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 25,08*
€ 32,35*
7 Tage
26
1
€ 6,95*
ab € 26,8779*
€ 35,0079*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 27,0979*
€ 35,0079*
Lager 1039
11
1
Frei Haus
ab € 91,98*
€ 110,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,82*
€ 131,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,38*
€ 131,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,02*
€ 119,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,41*
€ 118,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 97,87*
€ 116,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 91,98*
€ 109,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 14 012 2634
ab € 22,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.