Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse Han-Eco 10B-kg-M32 19411100722


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse Han-Eco 10B-kg-M32 19411100722
Tüllengehäuse Han-Eco 10B-kg-M32 19411100722
Artikel-Nr.:
     3517I-21253254
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19411100722
EAN/GTIN:
     5713140131354
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Han-Eco

Tüllengehäuse Han-Eco 10B-kg-M32 19411100722

Kupplungsgehäuse, mit integrierter Kabelverschraubung, Baugröße: 10 B, Querbügel, Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, gerader Kabeleingang, 1x M32, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: NBR
Weitere Informationen:
Ausführung des Gehäuses:
Kupplungsgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Gehäusefarbe:
schwarz
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
metrisch
Mit Klappdeckel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 19,95*
€ 27,22*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,18*
€ 27,33*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,1454*
€ 27,4354*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 22,19*
€ 29,83*
€ 3,90*
ab € 22,65*
€ 30,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 14 002 2751
ab € 24,09*
Zubehör
Harting
09 14 000 9931
ab € 10,62*
Zubehör
Harting
09 14 002 2701
ab € 7,44*
Zubehör
Harting
09 14 002 2702
ab € 6,91*
Zubehör
Harting
09 14 002 2741
ab € 17,56*
Zubehör
Harting
09 14 002 2742
ab € 17,895*
Zubehör
Harting
09 14 002 2753
ab € 24,88*
Zubehör
Harting
09 14 003 2701
ab € 9,90*
Zubehör
Harting
09 14 003 2702
ab € 11,04*
Zubehör
Harting
09 14 004 4711
ab € 29,375*
Zubehör
Harting
09 14 005 2716
ab € 6,04*
Zubehör
Harting
09 14 006 2733
ab € 5,42*
Zubehör
Harting
09 14 008 2733
ab € 7,57*
Zubehör
Harting
09 14 008 2734
ab € 7,16*
Zubehör
Harting
19410105404
ab € 9,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.