Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenmodul 09 14 002 2753 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1989650-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 14 002 2753
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsen für Federkontaktstifte
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze
Buchsenmodul 09 14 002 2753 Harting Inhalt: 1 St.

Buchsenmodul

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Axialschraubanschluss · Herstellerfarbe: Kieselgrau (RAL 7032) · Material: Polycarbonat,Kupferlegierung · Temperatur (max.): +125 °C · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 72 g
Bemessungsstrom: 100 A
Kontaktanzahl: 2
Bemessungsspannung: 1000 V
Leiterquerschnitt: 10 mm² - 25 mm²
Geschlecht: Buchse
Steckzyklen: ≥ 500
Anzugsdrehmoment: 6 Nm - 7 Nm
Bemessungsstoßspannung: 8 kV
Kontaktoberfläche: versilbert
Durchgangswiderstand: ≤ 0.3 mΩ
Abisolierlänge: 12 mm - 14 mm
Verschmutzungsgrad: 3

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Kieselgrau (RAL 7032)
Marke:
Harting
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Axialschraubanschluss
Material:
Polycarbonat | Kupferlegierung
Herst.-Teilenr.:
09140022753
Typ (Hersteller-Typ):
09 14 002 2753
Temperatur (max.):
+125 °C
Produkt-Art:
Buchsenmodul
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Modularbuchsen, harting han-modular, hdc steckverbinder, Harting, 09 14 002 2753, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 24,93*
€ 32,76*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,89*
€ 32,85*
2 Tage
17
€ 5,80*
ab € 26,39*
€ 34,40*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,51666*
€ 34,40666*
Lager 102
29
Frei Haus
ab € 41,69*
€ 52,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09140009912
ab € 10,33*
Zubehör
Harting
09990000363
ab € 4,19*
Zubehör
Harting
09990000370
ab € 16,28*
Zubehör
Harting
09 14 002 2653
ab € 19,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.