Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 14 002 2751 Drahtverbinder Han 100A Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09 14 002 2751 Drahtverbinder Han 100A Grau
Harting 09 14 002 2751 Drahtverbinder Han 100A Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27092569
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 14 002 2751
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze
Modularbuchsen
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
71.82 g
Merkmale
Stecker
Han 100A
Produktfarbe
Grau
Material
Polycarbonat
Beschichtung Steckerkontakte
Silber
Kontaktwiderstand
0.3 mΩ
Spannung
1000 V
Stromstärke
100 A
Zertifizierung
IEC 61984 EN 60664-1 DNV GL CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390 UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 UL 2237 PVVA2.E318390
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09140009912
ab € 10,38*
Zubehör
Harting
09990000363
ab € 4,3277*
Zubehör
Harting
09990000370
ab € 19,09*
Zubehör
Harting
09 14 002 2651
ab € 19,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.