Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenmodul 09 14 002 2742 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1989678-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 14 002 2742
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsen für Federkontaktstifte
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze
Buchsenmodul 09 14 002 2742 Harting Inhalt: 1 St.

Buchsenmodul

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Axialschraubanschluss · Herstellerfarbe: Kieselgrau (RAL 7032) · Material: Polycarbonat,Kupferlegierung · Temperatur (max.): +125 °C · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 30.82 g
Bemessungsstrom: 70 A
Kontaktanzahl: 2
Bemessungsspannung: 1000 V
Leiterquerschnitt: 14 mm² - 22 mm²
Geschlecht: Buchse
Steckzyklen: ≥ 500
Anzugsdrehmoment: 4 Nm - 16 mm², 4 Nm - 14 mm², 4 Nm - 22 mm²
Bemessungsstoßspannung: 8 kV
Kontaktoberfläche: versilbert
Durchgangswiderstand: ≤ 0.5 mΩ
Abisolierlänge: 12.5 mm - 13.5 mm
Verschmutzungsgrad: 3

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Kieselgrau (RAL 7032)
Marke:
Harting
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Axialschraubanschluss
Material:
Polycarbonat | Kupferlegierung
Herst.-Teilenr.:
09140022742
Typ (Hersteller-Typ):
09 14 002 2742
Temperatur (max.):
+125 °C
Produkt-Art:
Buchsenmodul
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Modularbuchsen, harting han-modular, hdc steckverbinder, Harting, 09 14 002 2742, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 8,95*
ab € 12,87*
€ 17,22*
2
€ 5,46*
ab € 17,57*
€ 23,22*
2
Frei Haus
ab € 18,045*
€ 23,685*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 18,8915*
€ 25,1015*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 31,30*
€ 40,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09140022642
ab € 18,885*
Zubehör
Harting
09 14 002 2647
ab € 17,4188*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.