Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S200 MCB Leitungsschutzschalter Typ D, 4-polig 16A 400V, Abschaltvermögen 6 kA System Pro M Compact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7467920
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS254001R0161 S204-D16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
abb stotz sicherungsautomat 6ka
leitungsschutzschalter
Polzahl = 4P
Strom = 16A
Auslösecharakteristik = Typ D
AC-Nennspannung = 400V
Ausschaltvermögen = 6 kA
Reihe = System Pro M Compact
Serie = S200
Überlastschaltertyp = MCB
Breite = 70mm
Tiefe = 69mm
Modellnummer = S204-D16
Better World-Kriterium = Konzipiert für die Demontage

Die Produkte Classic ; System pro M können nicht vermischt werden, und sie haben kein gemeinsames Zubehör. Produkte der Serie System Pro M können nur in neuartigen Protecta-Verteilerkästen montiert werden, siehe Best.-Nr. 539-1553 (typisch). Typ D, 4-polig, 6 kA – System Pro M Compact
Weitere Informationen:
Polzahl:
4P
Strom:
16A
Auslösecharakteristik:
Typ D
AC-Nennspannung:
400V
Ausschaltvermögen:
6 kA
Reihe:
System Pro M Compact
Serie:
S200
Überlastschaltertyp:
MCB
Breite:
70mm
Tiefe:
69mm
Modellnummer:
S204-D16
Better World-Kriterium:
Konzipiert für die Demontage
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter abb, 7467920, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, ABB, 2CDS254001R0161S204D16, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCBs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,18*
€ 171,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,60*
€ 169,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,57*
€ 162,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,99*
€ 149,93
pro Stück
ab 15 Stück
€ 120,73*
€ 143,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,53*
€ 124,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 22,41*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 7,94*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0001
ab € 2,09*
Zubehör
ABB
1TVC151800S2550
ab € 1,02*
Zubehör
ABB
2CDE283001R0125 E203/125R
ab € 44,05*
Zubehör
ABB
2CDE283001R0100 E203/100R
ab € 78,12*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0002 SA2
ab € 5,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.