Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S200 MCB Leitungsschutzschalter Typ C, 4-polig 50A 400V, Abschaltvermögen 6 kA System Pro M Compact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7467826
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS254001R0504 S204-C50
EAN/GTIN:
     5059041998192
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
abb stotz sicherungsautomat 6ka
leitungsschutzschalter
Polzahl = 4P
Strom = 50A
Auslösecharakteristik = Typ C
AC-Nennspannung = 400V
Ausschaltvermögen = 6 kA
Reihe = System Pro M Compact
Serie = S200
Überlastschaltertyp = MCB
Breite = 70mm
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Tiefe = 69mm
Modellnummer = S204-C50
Better World-Produkt = Ja

Typ C, 4-polig, 6 kA – System Pro M Compact. Die ABB S200-Serie von Sicherungsautomaten bietet eine kompakte Lösung für Schutzanforderungen. Diese Miniaturüberlastschalter zur DIN-Schienenmontage sind strombegrenzend und sind Systemen mit Sicherung gleichwertig. Typ C bietet eine Kurzschlussreaktion bei 5- bis 10-fachem Nennstrom, wodurch er ideal für Schaltkreise mit höheren Einschaltströmen wie z. B. Motorsteuerung und Leuchtstoffröhren in Industriegebäuden geeignet ist, bei denen schnellere Typen häufig zu unbeabsichtigten Fehlauslösungen führen. DIN-Hutschienenmontage Gemäß BS EN 60898 Berührungssichere Anschlussklemmen
Weitere Informationen:
Polzahl:
4P
Strom:
50A
Auslösecharakteristik:
Typ C
AC-Nennspannung:
400V
Ausschaltvermögen:
6 kA
Reihe:
System Pro M Compact
Serie:
S200
Überlastschaltertyp:
MCB
Breite:
70mm
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Tiefe:
69mm
Modellnummer:
S204-C50
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter abb, 7467826, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, ABB, 2CDS254001R0504S204C50, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCBs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,83*
€ 130,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,91*
€ 128,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,66*
€ 122,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,87*
€ 116,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,80*
€ 98,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 22,99*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 8,47*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0001
ab € 2,41*
Zubehör
ABB
1TVC151800S2550
ab € 1,02*
Zubehör
ABB
2CDE283001R0125 E203/125R
ab € 43,34*
Zubehör
ABB
2CDE283001R0100 E203/100R
ab € 39,84*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0002 SA2
ab € 6,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.