Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S200 MCB Leitungsschutzschalter Typ C, 1-polig 13A 230V, Abschaltvermögen 6 kA System Pro M Compact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7467661
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS251001R0134 S201-C13
EAN/GTIN:
     5059041738064
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
abb stotz sicherungsautomat 6ka 1 p...
leitungsschutzschalter
Polzahl = 1P
Strom = 13A
Auslösecharakteristik = Typ C
AC-Nennspannung = 230V
Ausschaltvermögen = 6 kA
Reihe = System Pro M Compact
Serie = S200
Überlastschaltertyp = MCB
Breite = 17.5mm
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Tiefe = 69mm
Modellnummer = S201-C13
Better World-Kriterium = Konzipiert für die Demontage

Die Produkte Classic ; System pro M können nicht vermischt werden, und sie haben kein gemeinsames Zubehör. Produkte der Serie System Pro M können nur in neuartigen Protecta-Verteilerkästen montiert werden, siehe Best.-Nr. 539-1553 (typisch). ABB System Pro M Compact S200 Einpolig Typ C 6 kA. ABB System pro M compact S200M Miniatur-Schutzschalter sind strombegrenzend. Sie verfügen über zwei verschiedene Auslösemechanismen, den verzögerten thermischen Auslösemechanismus für den Überlastschutz und den elektromechanischen Auslösemechanismus für den Kurzschlussschutz. Alle MCBs der Produktreihe S200M entsprechen IEC/EN 60898-1 und IEC/EN 609 47-2 und ermöglichen den Einsatz im Wohn-, Gewerbe- und Industriebereich. Unterer Hilfskontakt kann auf S200M montiert werden, um 50 % Platz zu sparen. Eigenschaften und Vorteile. Extra breite und vollständige Palette von MCBs für die meisten Anwendungen und Märkte Platz- und Zeitersparnis durch den einzigartigen Bodenbefestigungshilfskontakt Erfüllung weltweiter Standards Für Hausinstallationen oder kleine gewerbliche Anlagen bis 6 kA Schaltleistung IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2 1-polig. Normen. IEC 60898 – Bezieht sich auf Niederspannungs-Schutzschalter für den Einsatz in Haushalten und ähnlichen Installationen. In Großbritannien traditionell als Leistungsschutzschalter (Miniatur Circuit Breakers,) bekannt. IEC 60947-2 – Bezieht sich auf Niederspannungs-Schutzschalter für den Einsatz in der Industrie und ähnlichen Installationen. In Großbritannien traditionell als Kompakt-Schutzschalter (Moulded Case Circuit Breakers) und auch als offene Schutzschalter (Air Circuit Breakers) bekannt. F: Was ist die Auslösekurve C?. A: Kennlinie C: Auslösung: 5- bis 10-facher NennstromAnwendungen: Schutz von Stromkreisen und allgemeinen Anwendungen
Weitere Informationen:
Polzahl:
1P
Strom:
13A
Auslösecharakteristik:
Typ C
AC-Nennspannung:
230V
Ausschaltvermögen:
6 kA
Reihe:
System Pro M Compact
Serie:
S200
Überlastschaltertyp:
MCB
Breite:
17.5mm
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Tiefe:
69mm
Modellnummer:
S201-C13
Better World-Kriterium:
Konzipiert für die Demontage
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter abb, 7467661, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, ABB, 2CDS251001R0134S201C13, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCBs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 15 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 25,46*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 9,56*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0001
ab € 2,60*
Zubehör
ABB
1TVC151800S2550
ab € 1,02*
Zubehör
ABB
2CDE283001R0125 E203/125R
ab € 43,31*
Zubehör
ABB
2CDE283001R0100 E203/100R
ab € 78,07*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0002 SA2
ab € 6,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.