Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma BWM 853, LED Blitz Signalleuchte Gelb, 115 → 230 V ac x 72mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7465031
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     853.310.60
EAN/GTIN:
     4049787022771
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Versorgungsspannung = 115 → 230 V ac
Lichtart = Blitz
Linsenfarbe = Gelb
Montageart = Oberflächenmontage, Wandmontage
Lampen-Typ = LED
Stromart = AC
Gehäusefarbe = Schwarz
Lampe inbegriffen = Ja
Serie = BWM 853
Höhe = 72mm
Sockellänge = 85mm
Erfüllte Normen = CE-Zertifizierung UKCA

LED-Signalleuchte – Serie 853. Die Serie 853 von LED-Signalleuchten von Werma ist erhältlich in 3 Optionen: als permanente Signalleuchte, als intensive Doppelflash-Signalleuchte mit niedrigem Energieverbrauch und als blinkende, gut sichtbare EVS-Signalleuchte. Alle drei Modelle sind für die Wand-, Sockel- und Deckenmontage geeignet. Sie sparen dank der Einrast-Befestigungsschelle außerdem viel Installationszeit: Bohren Sie einfach zwei Löcher, montieren Sie die Halterung an der Wand, und lassen Sie die Signalleuchte einrasten. Das Kabel kann durch eine der acht selbst-abdichtenden Membranen geführt werden. Es sind keinerlei Werkzeuge erforderlich. Nachdem das Kabel mit den Anschlussklemmen verbunden worden ist, kann die Linse in den Sockel eingerastet und mit den vier unverlierbaren Schnellverschluss-Schrauben gesichert werden. Wand-, Boden- und Deckenmontage Schutzart IP65 (mit Kabelverschraubung) Lebensdauer von bis zu 50000 Stunden LED-Signalleuchte in attraktiver quadratischer Form Innovativer Steckverbinder für die Zusammenstellung von Signalleuchtenkombinationen Leichte Montage durch Schnellverschluss-Schrauben Acht Selbst-abdichtende Membranen für Kabeleinführung ohne Werkzeuge Acht integrierte M20-Gewinde, keine Muttern erforderlich Entspricht der Niederspannungs- und der EMV-Richtlinie CE-Kennzeichnung, UL 508-Standard
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
115 → 230 V ac
Lichtart:
Blitz
Linsenfarbe:
Gelb
Montageart:
Oberflächenmontage, Wandmontage
Lampen-Typ:
LED
Stromart:
AC
Gehäusefarbe:
Schwarz
Lampe inbegriffen:
Ja
Serie:
BWM 853
Höhe:
72mm
Sockellänge:
85mm
Erfüllte Normen:
CE-Zertifizierung UKCA
Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, werma blitzleuchte 230v gelb, warnlampe, warnlampe gelb, 7465031, Automation, Signalgeber, Leuchtmelder, Werma, 85331060, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Beacons
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 88,10*
€ 108,22*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,16*
€ 108,23*
€ 5,46*
ab € 94,56*
€ 112,70*
Frei Haus
ab € 97,61*
€ 116,23*
Lager 108
Frei Haus
ab € 122,16*
€ 148,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,96*
€ 177,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,37*
€ 175,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,66*
€ 167,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,17*
€ 156,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,16*
€ 145,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.853.02
ab € 5,80*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.853.01
ab € 5,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.