Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 853.310.60 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 853.310.60 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Gelb
Werma 853.310.60 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101755217
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     853.310.60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Gelb
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-25 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CCC, CE, RoHS, UKCA, WEEE
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
85 mm
Paketgewicht
183 g
Energie
AC Eingangsspannung
115 - 230 V
Nennstrom
0.18 A
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,81*
€ 128,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,10*
€ 126,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 105,06*
€ 125,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,67*
€ 118,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,07*
€ 113,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,42*
€ 105,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.853.02
ab € 5,79*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.853.01
ab € 5,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.