Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Doppelblitzleuchte 115-230V AC ge 85331060


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werma 853.310.60 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Gelb
Werma 853.310.60 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Gelb
Artikel-Nr.:
     3517K-36767621
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     853.310.60
EAN/GTIN:
     4049787022771
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte

LED-Doppelblitzleuchte 115-230V AC ge 85331060

LED-Doppelblitzleuchte in formschönem, quadratischen Design Intensiver Doppelblitz bei geringer Stromaufnahme Beliebige Ampelkombination durch innovatives Verbindungsstück möglich Minimaler Installationsaufwand dank Gewinde-Membran-Kombination
Weitere Informationen:
Nennspannung:
115..230 V
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
180 A
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Leistung:
1 J
Kalottenfarbe:
gelb
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
LED
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 88,42*
€ 107,81*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 90,43*
€ 107,82*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 94,37*
€ 112,21*
Frei Haus
ab € 98,36*
€ 115,75*
Frei Haus
ab € 98,96*
€ 116,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,21*
€ 133,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,32*
€ 132,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,91*
€ 127,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,03*
€ 122,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,37*
€ 112,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.853.02
ab € 5,79*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.853.01
ab € 5,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.