Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Doppelblitzleuchte, gelb, 115-230 VAC, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Doppelblitzleuchte, gelb, 115-230 VAC, IP67
LED-Doppelblitzleuchte, gelb, 115-230 VAC, IP67
Artikel-Nr.:
     4502-36M2279
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     853 310 60
EAN/GTIN:
     4049787022771
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
LED-Doppelblitzleuchte in formschönem, quadratischen Design, intensiver Doppelblitz bei geringer Stromaufnahme, beliebige Ampelkombination durch innovatives Verbindungsstück möglich, minimaler Installationsaufwand dank Gewinde-Membran-Kombination
Weitere Informationen:
Ausführung:
LED-Doppelblitzlicht
Breite:
85 mm
Farbe der Beleuchtung:
gelb
Farbe:
gelb
Höhe:
85 mm
Nennstrom:
180 mA
Schutzart (IP):
IP67
Spannung:
115-230 VAC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.183 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, werma blitzleuchte 230v gelb, warnlampe, warnlampe gelb, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Signalleuchte, Meldeleuchte, LED-Blitzleuchte, Signalsäule, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 88,42*
€ 107,81*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 90,43*
€ 107,82*
€ 5,46*
ab € 94,37*
€ 112,21*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 98,36*
€ 115,75*
Frei Haus
ab € 98,96*
€ 116,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,75*
€ 137,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,97*
€ 136,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,26*
€ 131,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,24*
€ 126,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,36*
€ 117,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.853.02
ab € 5,79*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.853.01
ab € 5,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.