Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Serie 1553 Tragbares Gehäuse, ABS, B. 79 mm mit eingebautem Batteriefach, L. 117,2 mm, H. 24 mm, Schwarz, IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hammond Serie 1553 Tragbares Gehäuse, ABS, B. 79 mm mit eingebautem Batteriefach, L. 117,2 mm, H. 24 mm, Schwarz, IP54
Artikel-Nr.:
     108EL-7417449
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1553BBKBKBAT
EAN/GTIN:
     4016138618754
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Batteriefach
Handgehäuse
Kunststoffgehäuse
Gehäusematerial = ABS
Länge Außen = 117,2 mm
Breite Außen = 79 mm
Höhe Außen = 24 mm
Eingebautes Batteriefach = Ja
Gewicht = 75g
Anzeigefenster = Nein
Farbe = Schwarz
Abmessungen Außen = 117.24 x 79 x 24mm
Drucktasten = Nein
Innenmontagetyp = Leiterplatten-Montagezapfen
Serie = 1553
Tastatur-Ausschnitt = Ja

Die Nummern der Serie 1553, die auf "BAT" enden, sind Batterietürversionen. Die Batterietürund -fachversion umfasst 4 Batterieklemmen (für 2 AA-Batterien) und eine 9-Volt-Batterieklemme (PP3). Tragbare Gerätegehäuse der Serie 1553, Hammond. Das Hammond-Gehäuse mit weichen Seiten ist ergonomisch geformt für tragbaren Komfort. Diese Gehäuse sind wahlweise erhältlich in hellgrau (RAL 7035) oder schwarz (RAL 9011) und werden mit oder ohne eine Batterieabdeckung und Abteil geliefert. Eigenschaften und Vorteile. Oberseite für Folien-Display oder Tastenfeld versenkt Leiterplatten-Abstandshalter sind in das Gehäuse gegossen Mit abnehmbarer Frontplatte und Montageteilen In Universal-ABS-Kunststoff umspritzt, mit weichem Kunststoffgriff
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
ABS
Länge Außen:
117,2 mm
Breite Außen:
79 mm
Höhe Außen:
24 mm
Eingebautes Batteriefach:
Ja
Gewicht:
75g
Anzeigefenster:
Nein
Farbe:
Schwarz
Abmessungen Außen:
117.24 x 79 x 24mm
Drucktasten:
Nein
Innenmontagetyp:
Leiterplatten-Montagezapfen
Serie:
1553
Tastatur-Ausschnitt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Universalgehäuse, universalgehäuse schwarz, universalgehäuse, universalgehäuse hammond, 7417449, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Tragbare Gehäuse, Hammond, 1553BBKBKBAT, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Hand Held Enclosures
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 9,72*
€ 16,23*
€ 5,90*
ab € 8,32*
€ 16,25*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 10,72*
€ 19,64*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,03*
€ 19,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1599CLIPGY
ab € 1,93*
Zubehör
Hammond
1599CLIP
ab € 2,18*
Zubehör
Hammond
1591Z6
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.