Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1553BBKBKBAT GEHÄUSE, ABS, SCHWARZ, 117X79X24MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1511164
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1553BBKBKBAT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Batteriefach
Handgehäuse
Kunststoffgehäuse
Produktpalette: 1553
  • Außenhöhe - imperial: 4.61 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 79 mm
  • Außentiefe - metrisch: 24 mm
  • Gehäusefarbe: Schwarz
  • Gehäusetyp: Handgerät
  • IP-Schutzart: -
  • Außenbreite - Zoll: 3.11 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 0.94 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 117 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: ABS
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Universalgehäuse, universalgehäuse schwarz, universalgehäuse, universalgehäuse hammond, Gehäuse, Racks, Schränke, HAMMOND, 1553BBKBKBAT, 1511164, 151-1164
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 8,30*
    € 16,29*
    € 6,90*
    ab € 8,75*
    € 16,32*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 10,72*
    € 19,68*
    € 8,95*
    ab € 11,07*
    € 19,76*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,68*
    € 23,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,08*
    € 22,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,00*
    € 20,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,34*
    € 18,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,54*
    € 17,30
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,22*
    € 15,73
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,72*
    € 12,76
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hammond
    1599CLIPGY
    ab € 2,00*
    Zubehör
    Hammond
    1599CLIP
    ab € 2,19*
    Zubehör
    Hammond
    1591Z6
    ab € 2,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.