Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse THT Sicherung, nicht rückstellend 1A 125V ac/dc Keramik FF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7383046
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0251001.MXL
EAN/GTIN:
     5059041940481
Suchbegriffe:
Axial-Sicherung
Axiale Sicherung
Feinsicherung
G-Sicherung
Strom = 1A
Betriebsspannung = 125V ac/dc
Charakteristik = FF
Gehäusematerial = Keramik
Minimale Betriebstemperatur = -55°C
Serie = 251

UL. Littelfuse Serie 251, flink. Littelfuse Serie 251 der sehr schnell-reagierenden Sicherungen wurden entworfen, ein umfangreiches Array von Leistungsmerkmalen in einem platzsparenden Subminiaturpaket zu erfüllen. Geeignet für Anwendungen wie LCD-Monitore, Audio/Video-Systeme, Zündsysteme und medizintechnische Geräte.
Weitere Informationen:
Strom:
1A
Betriebsspannung:
125V ac/dc
Charakteristik:
FF
Gehäusematerial:
Keramik
Minimale Betriebstemperatur:
-55°C
Serie:
251
Weitere Suchbegriffe: Glassicherung, Keramiksicherung, Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Kleinstsicherung, Subminiature-Sicherung, PCB Sicherung, wickmann feinsicherung, axiale sicherung, feinsicherung superflink, 7383046, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Nicht-rückstellende Sicherungen, Littelfuse, 0251001MXL, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Non Resettable Fuses
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,78*
€ 0,91*
1 Tag
571
1
€ 14,99*
ab € 0,352*
€ 1,419*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,46*
€ 1,51*
1
€ 5,90*
ab € 0,37*
€ 1,64*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,472*
€ 1,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
0251001.HAT1L
ab € 0,46*
Ähnlich
Littelfuse
0253001.M
ab € 4,51*
Ähnlich
Multicomp
MP001593
ab € 0,0483*
Ähnlich
Multicomp
MP001593
ab € 0,0716*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.