Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 0253001.M FUSE, PCB, 1A, 125V, VERY FAST ACTING, F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1823960
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0253001.M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
littelfuse pcb sicherung
pcb sicherung
Schaltvermögen AC-Strom: 50 A
  • Sicherungsstrom: 1 A
  • Produktpalette: PICO II 253 Series
  • Auslöseverhalten: Very Fast Acting
  • Nennspannung V AC: 125 V
  • Schaltvermögen DC-Strom: 300 A
  • SVHC: To Be Advised
  • Bauform - Sicherung: Axial Leaded
  • Nennspannung, V DC: 125 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: PCB-Sicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, 0253001.M, 1823960, 182-3960
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,52*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,46*
    € 16,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,74*
    € 15,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,13*
    € 14,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,72*
    € 13,95
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,89*
    € 12,96
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,29*
    € 12,25
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,74*
    € 8,02
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,27*
    € 7,46
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,78*
    € 6,88
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,35*
    € 6,37
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,52*
    € 5,38
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Littelfuse
    0251001.HAT1L
    ab € 0,46*
    Ähnlich
    Littelfuse
    0251001.MXL
    ab € 0,352*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.