Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 712 15 M9 Rundsteckverbinder Buchse 4-polig / 3.0A, Tafelmontage, Lötanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
binder 712 15 M9 Rundsteckverbinder Buchse 4-polig / 3.0A, Tafelmontage, Lötanschluss IP 67
Artikel-Nr.:
     108EL-7345757
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-0412-00-04
EAN/GTIN:
     5059041723435
Suchbegriffe:
712-Rundsteckverbinder
712-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 712
Serie 712 Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 4
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = M9
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 3.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 125 V
Gehäusegröße = 15
Gehäusematerial = Metall
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur min. = -40°C

Subminiatur-Steckverbinder, M9, Buchse, Lötanschluss – Serie 712/702. M9-Subminiatur-Buchse mit Schutz vor eindringenden Medien gemäß IP67. Diese M9-Subminiatur-Buchse verfügt über Anschlüsse mit Schraubverriegelung, Lötanschlüsse und vergoldete Bronzekontakte.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
M9
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
3.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
125 V
Gehäusegröße:
15
Gehäusematerial:
Metall
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Flanschbuchse, Flanschdose, Flanschsteckdose, binder flanschdose 4 pol, flanschdose binder, flanschdose 4-polig, 7345757, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, binder, 0904120004, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,84*
€ 7,31*
€ 6,90*
ab € 5,06*
€ 7,32*
€ 5,46*
ab € 5,09*
€ 7,35*
€ 3,90*
ab € 5,72*
€ 8,11*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,11*
€ 14,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 0352 000 001
ab € 2,67*
Zubehör
Binder
01 5023 001
ab € 0,79*
Zubehör
Binder
99-0409-75-04
ab € 14,79*
Zubehör
Binder
99-0409-10-04
ab € 6,91*
Zubehör
Binder
79-1409-12-04
ab € 16,40*
Zubehör
Binder
99-0409-00-04
ab € 5,06*
Zubehör
Binder
99-0409-70-04
ab € 7,12*
Zubehör
Binder
08-1124-000-001
ab € 1,74*
Zubehör
Binder
79 1409 72 04
ab € 16,48*
Zubehör
Binder
79 1409 75 04
ab € 22,06*
Zubehör
Binder
99 0409 115 04
ab € 12,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.