Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaubuchse, 4-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 09 0412 00 04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaubuchse, 4-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 09 0412 00 04
Einbaubuchse, 4-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 09 0412 00 04
Einbaubuchse, 4-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 09 0412 00 04
Artikel-Nr.:
     4502-67F424
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 0412 00 04
EAN/GTIN:
     4099889702842
Suchbegriffe:
712-Rundsteckverbinder
712-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 712
Serie 712 Steckverbinder
Subminiatur-Rundsteckverbinder Typ Binder 712. Mit Schraubverriegelung und Lötanschluss, für einfache Montage; Kontakte: Buchsenkontakte CuSn, Stiftkontakte CuZn, Kontaktoberfläche: vergoldet, Anschlussquerschnitt: max. 0,25 qmm, Kontaktträger Stecker/Buchse: PBT/PA 66 nach UL 94 V-0, Kabelgehäuse: PA 66 nach UL 94 HB, Flanschgehäuse: CuZn, Kabeldurchlass: 3,5 bis 5,0 mm, Schutzart Gehäuse (IEC 60529): IP 67, Verschmutzungsgrad: 1, Bemessungsspannung: 125 V, Prüfstoßspannung: 1750 V, Bemessungsstrom (40 °C): 3,0 A. Durchgangswiderstand: max. 3,0 m Ohm, Isolationswiderstand: min. 10 G Ohm, mechanische Lebensdauer: min. 500 Steckzyklen, Temperaturbereich: - 40 bis +85 °C. Flanschdosen mit Lötanschlüssen Typ 712. Typ: 09-0412-00-04, 4polig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaubuchse
Bestückung:
bestückt
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00518 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Flanschbuchse, Flanschdose, Flanschsteckdose, binder flanschdose 4 pol, flanschdose binder, flanschdose 4-polig, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,84*
€ 7,31*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,06*
€ 7,32*
€ 5,46*
ab € 5,09*
€ 7,35*
€ 3,90*
ab € 5,72*
€ 8,11*
€ 5,90*
ab € 4,66*
€ 9,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 0352 000 001
ab € 2,67*
Zubehör
Binder
01 5023 001
ab € 0,79*
Zubehör
Binder
99-0409-75-04
ab € 14,79*
Zubehör
Binder
99-0409-10-04
ab € 6,91*
Zubehör
Binder
79-1409-12-04
ab € 16,40*
Zubehör
Binder
99-0409-00-04
ab € 5,06*
Zubehör
Binder
99-0409-70-04
ab € 7,12*
Zubehör
Binder
08-1124-000-001
ab € 1,74*
Zubehör
Binder
79 1409 72 04
ab € 16,48*
Zubehör
Binder
79 1409 75 04
ab € 22,06*
Zubehör
Binder
99 0409 115 04
ab € 12,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.