Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block Transformator für Chassismontage 690V ac 230V ac / 63VA 1-Ausg. Chassis 78 x 89 x 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7315176
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     ST 63/69/23
EAN/GTIN:
     4016139063881
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Primär-Nennspannung = 690V ac
Sekundär-Nennspannung = 230V ac
Nennleistung = 63VA
Anzahl der Ausgänge = 1
Montagetyp = Chassis
Länge = 78mm
Breite = 78mm
Tiefe = 60mm
Abmessungen = 78 x 89 x 60mm
Gewicht = 1.1kg
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Betriebsfrequenz max. = 60Hz
Temperatur max. = +40°C

Schalttafel Primärseite 690 Vac (63/2500VA). Regelung mit niedriger Einschaltstromspitze, Sicherheitsisolierung und Trenntrafo Schraubklemmen, die mit Schraubmontagehalterungen ausgestattet sind Kompakte Bauweise mit ±20 V Anzapfungen auf der Hauptwicklung Für Einsatz bei maximal + 40°C Umgebungstemperatur
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
690V ac
Sekundär-Nennspannung:
230V ac
Nennleistung:
63VA
Anzahl der Ausgänge:
1
Montagetyp:
Chassis
Länge:
78mm
Breite:
78mm
Tiefe:
60mm
Abmessungen:
78 x 89 x 60mm
Gewicht:
1.1kg
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Temperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Steuer-Trenntransformator, Steuertrenntrafo, Steuertrenntransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, block sicherheitstransformator 63va, trenntrafo, block trenntrafo, 7315176, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Transformatoren für Wandmontage, Block, ST636923, Power Supplies & Transformers, Transformers, Chassis Mounting Transformers
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 35,09*
€ 49,45*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 36,05*
€ 49,46*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 42,39*
€ 79,51*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 73,00*
€ 93,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,51*
€ 94,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,32*
€ 93,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,96*
€ 90,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
BGUK 1
ab € 90,34*
Zubehör
Schurter
5500.2263
ab € 32,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.