Einschaltstromarme Steuer- bzw. Sicherheits- und Trenntransformatoren Typ Block ST. Einsetzbar als Sicherheits- bzw. Steuertransformator nach IEC 61558-2-6, EN 61558-2-6, VDE 0570 und UL 506, Trenn...
Einschaltstromarme Steuer- bzw. Sicherheits- und Trenntransformatoren Typ Block ST. Einsetzbar als Sicherheits- bzw. Steuertransformator nach IEC 61558-2-6, EN 61558-2-6, VDE 0570 und UL 506, Trenn...
Block ACT 63 Sicherheitstransformator 1 x 230 V/AC 1 x 24 V/AC 63 VA 2.625 A Sicherheitstransformator ACT Kurzschlussfest Kurzschlussfester Sicherheitstransformator mit Gießharzvollverguss und inte...
Block ST 63/23/12 Steuertransformator,Trenntransformator,Sicherheitstransformator 1 x 219 V/AC,230 V/AC,241 V/AC 1 x 12 V/AC 63 VA Steuer-, Sicherheits-, Trenntransformator-Serie ST 1 x 219 V/AC,23...
Block ST 63/4/23 Steuertransformator,Trenntransformator,Sicherheitstransformator 1 x 380 V/AC,400 V/AC,420 V/AC 1 x 230 V/AC 63 VA Steuer-, Sicherheits-, Trenntransformator-Serie ST 1 x 380 V/AC,40...
Block ST 63/4/42 Steuertransformator,Trenntransformator,Sicherheitstransformator 1 x 380 V/AC,400 V/AC,420 V/AC 1 x 42 V/AC 63 VA Steuer-, Sicherheits-, Trenntransformator-Serie ST 1 x 380 V/AC,400...
Block ST 63/44/23 Steuertransformator,Trenntransformator,Sicherheitstransformator 1 x 420 V/AC,440 V/AC,460 V/AC 1 x 230 V/AC 63 VA Steuer-, Sicherheits-, Trenntransformator-Serie ST 1 x 420 V/AC,4...
Block ST 63/69/23 Steuertransformator,Trenntransformator,Sicherheitstransformator 1 x 655 V/AC,690 V/AC,725 V/AC 1 x 230 V/AC 63 VA Steuer- und Trenntransformator Serie ST 1 x 655 V/AC,690 V/AC,725...