Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block ST 63/69/23 Steuertransformator, Trenntransformator, Sicherheitstransformator 1 x 655 V/AC, 690 V/AC, 725 V/AC 1 x 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Block
Block
Artikel-Nr.:
     1039H-940910071894
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     ST 63/69/23
EAN/GTIN:
     4016139063881
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Block ST 63/69/23 Steuertransformator, Trenntransformator, Sicherheitstransformator 1 x 655 V/AC, 690 V/AC, 725 V/AC 1 x 230 V/AC

1 x 655 V/AC, 690 V/AC, 725 V/AC
1 x 230 V/AC
63 VA

Einschaltstromarmer Steuer-, Sicherheits-, bzw. Trenntransformator mit Schraubanschluss-Klemmen.

Kategorie: Steuertransformator + Trenntransformator + Sicherheitstransformator
Ausgangsspannung: 230 V/AC
Anzahl Ausgänge: 1 x
Anzahl Eingänge: 1 x
Eingangsspannung: 655 + 690 + 725 V/AC
Normen: VDE 0570 Teil 2-4, DIN EN 61558-2-4, EN 61558-2-4, IEC 61558-2-4
Anschluss: Schraubklemme
Frequenz: 50 až 60 Hz
Breite: 78 mm
Höhe: 89 mm
Länge (Tiefe): 60 mm
Inhalt: 1 St.
Schutzklasse: I
Wirkungsgrad: 84 %
Gewicht: 1.10 kg
Typ: ST 63/69/23
Bauart: offen
Produkt-Art: Steuertransformator
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung): 1 x 230 V/AC
Montageart: Fußwinkel
Leistung (Details): 63 VA
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung): 1 x 655 V/AC, 690 V/AC, 725 V/AC
Isolierstoffklasse: VDE = B, UL =class 105
Max. Umgebungstemperatur: +40 °C
Besonderheiten: /- 5% Klemme für Eingangsspannung
Hersteller-Nr.: ST63/69/23
EAN: 4016139063881
Sicherheitstransformator nach IEC 61558-2-6
DIN 61558-2-6
VDE 0570 Teil 2-6.

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 35,09*
€ 49,45*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 36,05*
€ 49,46*
€ 8,95*
ab € 42,39*
€ 79,51*
Lager 1039
4
€ 6,99*
ab € 73,00*
€ 93,43*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,43*
€ 111,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,65*
€ 109,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,22*
€ 106,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,20*
€ 100,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,74*
€ 96,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
BGUK 1
ab € 90,34*
Zubehör
Schurter
5500.2263
ab € 32,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.