Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter FMAC RAIL Entstörfilter, 250 V ac, 1A, DIN-Schiene, Schraub, 1-phasig 0,25 mA / 50 → 60Hz Two Stage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7824074
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     5500.2263
EAN/GTIN:
     5059039767595
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
Nennstrom max. = 1A
Betriebsspannung max. = 250 V ac
Montageart = DIN-Schiene
Anschlussart = Schraub
Anzahl der Phasen = 1
Anzahl der Zustände = Two Stage
Betriebsfrequenz = 50 → 60Hz
Länge = 102mm
Tiefe = 61mm
Kapazität = 1.5 nF, 100 nF, 470nF
Abmessungen = 102 x 61 x 48mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Widerstand = 1MΩ
Erfüllte Normen = EN 60950

AC-Filter Serie FMBB-rail für DIN-Schienenmontage. Zweistufige Einphasenfilter für Breitbanddämpfung zur DIN-Schienenmontage in einem Metallgehäuse Entwickelt für industrielle Anwendungen wie Schalt- und Steuerschränke Besonders wirksam gegen symmetrische und asymmetrische Interferenzen im Frequenzbereich von 10 kHz bis 30 MHz Geeignet für Geräte gemäß IEC/EN 60950
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
1A
Betriebsspannung max.:
250 V ac
Montageart:
DIN-Schiene
Anschlussart:
Schraub
Anzahl der Phasen:
1
Anzahl der Zustände:
Two Stage
Betriebsfrequenz:
50 → 60Hz
Länge:
102mm
Tiefe:
61mm
Kapazität:
1.5 nF, 100 nF, 470nF
Abmessungen:
102 x 61 x 48mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Widerstand:
1MΩ
Erfüllte Normen:
EN 60950
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter schurter, netzentstörfilter, netzentstörfilter 1-phasig, 7824074, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, Schurter, 55002263, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 32,59*
€ 54,35*
€ 6,90*
ab € 40,73*
€ 54,36*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 38,16*
€ 69,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,52*
€ 82,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,17*
€ 76,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,59*
€ 68,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.