Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block BGUK Einbaunetzteil- Trafogehäuse, Stahl, Blau, 130 x 140 x 170mm, Pulverbeschichtet, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Block BGUK Einbaunetzteil- Trafogehäuse, Stahl, Blau, 130 x 140 x 170mm, Pulverbeschichtet, IP20
Artikel-Nr.:
     108EL-7790769
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     BGUK 1
EAN/GTIN:
     5059041906838
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Trafogehäuse
Abmessungen Außen = 130 x 140 x 170mm
Gehäusematerial = Stahl
Farbe = Blau
Oberflächenbeschaffenheit = Pulverbeschichtet
Schutzart = IP20
Höhe Außen = 170 mm
Länge Außen = 130 mm
Breite Außen = 140 mm
Serie = BGUK

Leere Transformator- und Filter-Blockgehäuse. Gehäuse aus Stahlblech mit integriertem Schienensystem für die Installation verschiedener Produkte Ausgezeichneter Korrosionsschutz und pulverbeschichtete Oberfläche mit hoher Abriebfestigkeit Kühlrippen für ideale Wärmeabführung Integrierte Hebeösen bei größeren Modellen, Füße bei kleineren Modellen Zwei integrierte Kabelverschraubungen für Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Abmessungen Außen:
130 x 140 x 170mm
Gehäusematerial:
Stahl
Farbe:
Blau
Oberflächenbeschaffenheit:
Pulverbeschichtet
Schutzart:
IP20
Höhe Außen:
170 mm
Länge Außen:
130 mm
Breite Außen:
140 mm
Serie:
BGUK
Weitere Suchbegriffe: einbau netzteil, 7790769, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Netzteilgehäuse, Block, BGUK1, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Power Supply Cases
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,24*
€ 191,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,96*
€ 189,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,28*
€ 180,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,82*
€ 166,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,58*
€ 147,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.