Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Einzeladerleitung 0,75 mm², 18 AWG 100m Blau PVC isoliert Ø 2.4mm 24/32 mm Litzen


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Lapp Einzeladerleitung 0,75 mm², 18 AWG 100m Blau PVC isoliert Ø 2.4mm 24/32 mm Litzen
Lapp Einzeladerleitung 0,75 mm², 18 AWG 100m Blau PVC isoliert Ø 2.4mm 24/32 mm Litzen
Artikel-Nr.:
     108EL-7244333
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510022
EAN/GTIN:
     4044774699196
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Leiterquerschnitt = 0,75 mm²
Mantelfarbe = Blau
Kabelprofil = Einzelader
Aderlitzen = 24/32 mm
Länge = 100m
Europaweit harmonisierter Code = H05V-K
Betriebsspannung = 500 V
Certification RPC = Eca
Leitermaterial = Kupfer
Litzenzahl = 24
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Mantelfarbe:
Blau
Kabelprofil:
Einzelader
Aderlitzen:
24/32 mm
Länge:
100m
Europaweit harmonisierter Code:
H05V-K
Betriebsspannung:
500 V
Certification RPC:
Eca
Leitermaterial:
Kupfer
Litzenzahl:
24
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, H05V-K, Kupferlitze, Litze, Litzen, Schaltdraht, Schaltlitze, Verdrahtungsleitung, h05v-k 1x0,75 100m blau, alarmkabel 100m, alarmkabel, 7244333, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Lapp, 4510022, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
700
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,10689*
€ 0,14989*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,1213*
€ 0,1693*
2 Tage
2565
100
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,143*
€ 0,197*
3 Tage
2000
100
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,178*
€ 0,238*
Lager 108
100
pro Meter
€ 8,95*
ab € 0,2073*
€ 0,2834*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,2834*
€ 0,33725
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,2634*
€ 0,31345
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,2373*
€ 0,28239
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,2073*
€ 0,24669
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 28,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
100775
ab € 24,31*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,79*
Zubehör
Weidmüller
9005000000
ab € 46,34*
Zubehör
Enghofer
30002202
ab € 5,80*
Zubehör
Enghofer
30002201
ab € 5,81*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 4,04*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,25*
Zubehör
Enghofer
30002164
ab € 3,77*
Zubehör
Enghofer
30002163
ab € 3,77*
Zubehör
Enghofer
30002186
ab € 9,39*
Zubehör
Enghofer
30002185
ab € 9,35*
Zubehör
JOKARI-Krampe
T20100
ab € 26,02*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,53*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.